Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA 05703301404 AKKU Power AAA 1000mAh Blister=4 Micro Nickel-Hydrid HR03 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Artikel-Nr.:
     986-2456550
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05703301404
EAN/GTIN:
     4008496594375
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Der Varta RECHARGE ACCU Power AAA mit 1000mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
60 g
Durchmesser:
10,5 mm
Kapazität:
1000 mAh
Nennspannung:
1,2 V
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 50 °C
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,6475*
€ 2,0675*
2 Tage
124
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,06*
€ 2,56*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,165*
€ 4,2075*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,23*
€ 7,73*
Lager 986
39
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,32*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 17,34*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.