Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck BI10U-M30-AP6X-H1141 Induktiver Sensor 1636140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2408314
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1636140
EAN/GTIN:
     4047101131406
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 V | 30 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Druckfest:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,39*
€ 73,62*
141 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,30*
€ 73,64*
€ 5,46*
ab € 63,74*
€ 76,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,01*
€ 77,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,48*
€ 101,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.