Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix WML 14 (38X19)R 0817552


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2400082
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817552
EAN/GTIN:
     4046356125598
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
true
Aderdurchmesser:
5 mm
Montageart:
sonstige
Breite:
38.1 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
5 mm
Länge:
63.5 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 239,08*
€ 252,01*
€ 7,90*
ab € 240,39*
€ 253,43*
€ 6,40*
ab € 241,53*
€ 254,66*
€ 4,45*
ab € 243,10*
€ 256,36*
Lager 986
€ 6,50*
ab € 276,50*
€ 292,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 94,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.