Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 92144 PD4N-1C-AP weiß LUXOMAT Decken-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2356881
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92144
EAN/GTIN:
     4007529921447
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Alarmimpuls: gesichertes Auslösen nur bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 SekundenDecken-Bewegungsmelder mit großer ReichweiteEin Kanal zum Schalten von LichtSpezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Max. Einschaltstrom:
165 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerstrom:
2 mA
Ansprechhelligkeit:
20 lx | 2000 lx
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP44
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
450
Max. Einschaltdauer:
30 min
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 6,40*
ab € 66,14*
€ 82,92*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 71,08*
€ 88,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,57*
€ 90,59*
8 Tage
7
€ 6,95*
ab € 72,58*
€ 90,60*
Lager 986
41
€ 6,50*
ab € 87,44*
€ 108,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,44*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93110
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.