Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NS3-600-NA Leistungsschalter 3p 600A 102688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3-polig, 600A NS3-600-NA
Leistungsschalter 3-polig, 600A NS3-600-NA
Artikel-Nr.:
     986-2332672
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102688
EAN/GTIN:
     4015081025480
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Molded Case Switch, N3, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 600 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 600 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb optional:
true
Motorantrieb integriert:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Hutschienenmontage optional:
true
Ausgelöstmelder vorhanden:
false
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,68*
€ 1.138,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.039,14*
€ 1.144,20*
Frei Haus
ab € 1.096,63*
€ 1.208,29*
€ 5,95*
ab € 1.132,55*
€ 1.246,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.374,32*
€ 1.499,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,06*
€ 1.783,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,06*
€ 1.766,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,11*
€ 1.703,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,96*
€ 1.664,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,32*
€ 1.635,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,44*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,00*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 71,64*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,54*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,44*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,95*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,89*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,79*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,52*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 122,92*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 174,74*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,12*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,68*
Zubehör
Eaton
259589 NZM2/3-XUHIV110-130AC
ab € 97,52*
Zubehör
Eaton
259591 NZM2/3-XUHIV208-240AC
ab € 97,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.