Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 14098989 Zentralstück f.UAE 2fach S.1 polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 14098989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 14098989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2332303
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     14098989
EAN/GTIN:
     4011334280538
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend. Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Anschlussdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
16,6 mm
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,00*
2 Tage
79
€ 6,40*
ab € 3,05*
€ 4,40*
3 Tage
705
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,42*
3 Tage
28
€ 4,98*
ab € 3,20*
€ 4,62*
Lager 986
140
€ 6,50*
ab € 3,64*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
14091404
ab € 6,59*
Ähnlich
Berker
14091606
ab € 4,65*
Ähnlich
Berker
14098982
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
14091909
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.