Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen MI6FA50V4 Gerätesicherung FA 6,3x32 AC500V 4A superflink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 4A/250V MI6FA50V4
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 4A/250V MI6FA50V4
Artikel-Nr.:
     986-2303742
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y085443
EAN/GTIN:
     3605340069549
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,04A bis 16A AC500V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Größe:
6,3x32 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 261,88*
€ 312,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 261,36*
€ 313,48*
1
Frei Haus
ab € 263,37*
€ 316,01*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 392,78*
€ 459,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 407,35*
€ 477,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,20*
€ 546,448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,73*
€ 539,9387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,33*
€ 513,2827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,26*
€ 497,7294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,78*
€ 467,4082
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,8556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.