| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2218356 Herst.-Nr.: 774542 EAN/GTIN: 4046548011005 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,1 - 3 s. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | true V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | true | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | true | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | true | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | true | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Mit Rückführkreis: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,13* | € 258,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,66* | € 259,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,59* | € 261,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 253,35* | € 262,06* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 353,25* | € 366,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|