Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller AIMESAV CF 8 Ablängautomat 9054740000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2045237
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9054740000
EAN/GTIN:
     4032248104512
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automat zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Der Präzise Servogleichstromantrieb ermöglicht eine hohe Wiederholungsgenauigkeit des Ablängen. Mit Hilfe einer Schnittstelle kann der Automat durch einen IBM-kompatiblen PC angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
1 mm
Funktion:
ablängen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 557,00*
€ 618,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,51*
€ 618,74*
Frei Haus
ab € 562,18*
€ 624,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 600,55*
€ 659,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 701,67*
€ 766,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,96*
€ 912,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,43*
€ 891,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,45*
€ 859,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,54*
€ 847,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,67*
€ 834,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.