Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2041511 Herst.-Nr.: 1650770000 EAN/GTIN: 4008190299392 |
| |
|
| | |
| Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 16 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | Polzahl: | 16 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Kontaktausführung: | Stift | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | false | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Verschmutzungsgrad: | 3 | Mit Drahtschutz: | true | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | Thermoplast | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Mit Schutzleiter: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,20* | € 8,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,36* | € 8,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,59* | € 8,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,81* | € 9,24* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 7,99* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|