Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ADAP-EX-M50-M63 Abdeckung 1738280000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2034508
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1738280000
EAN/GTIN:
     4008190958756
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Reihenklemme Abschlussplatten
kabelverschraubungen messing
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7001
Gewindesteigung:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,19*
€ 258,78*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 216,21*
€ 264,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 221,02*
€ 269,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,73*
€ 292,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 254,03*
€ 308,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.