Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ADAP EX M32-M25 Adaptor Messing vernickelt M 1737860000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller ADAP EX M32-M25 Edelstahl Messing
Weidmüller ADAP EX M32-M25 Edelstahl Messing
Artikel-Nr.:
     986-2034503
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1737860000
EAN/GTIN:
     4008190957858
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
adapter kabelverschraubung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7001
Gewindesteigung:
1,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,59*
€ 86,08*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,59*
€ 89,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,82*
€ 91,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 99,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,85*
€ 104,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.