Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO WRB 90 163 FS Bogen 90° 160x300 f.Weitspannkabelrinne 160 6098707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 160x300 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 160x300 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-2029614
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098707
EAN/GTIN:
     4012196335299
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
2 mm
Weitspann-Ausführung:
true
Seitenlochung:
false
Montagelochung im Boden:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 347,93*
€ 414,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,31*
€ 414,68*
€ 65,00*
ab € 351,68*
€ 419,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 389,71*
€ 461,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 450,71*
€ 527,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,10*
€ 627,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,20*
€ 623,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,71*
€ 536,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.