Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB80J6 Griff IP65 schwarz I-O 1SCA022381R0240 f.OESA 32..160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1934601
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022381R0240
EAN/GTIN:
     6417019139135
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Pistolengriff Lasttrennschalter
lasttrenner abb
OHB80J6 Pistolengriff schwarz 80mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lasttrennschalter:
true
Mit Achse:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 26,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 26,89*
€ 8,95*
ab € 21,58*
€ 30,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,74*
€ 30,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,40*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.