Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB65J6 Griff schwarz 65mm 1SCA022380R9660 f.Frontbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB für Serie OT160E-Serie, Griff Schwarz, IP 65
Artikel-Nr.:
     986-1934596
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022380R9660
EAN/GTIN:
     6417019124117
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
Rändelschraube (ohne Norm)
pistolengriff lasttrennschalter
OHB65J6 Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lasttrennschalter:
true
Mit Achse:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,64*
€ 21,46*
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 22,19*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 16,73*
€ 22,87*
€ 5,46*
ab € 18,96*
€ 25,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,16*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA022353R4970
ab € 4,53*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,79*
Zubehör
ABB
OHB45J6 1SCA022380R8770
ab € 11,60*
Zubehör
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.