| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1934454 Herst.-Nr.: 1SCA022190R3000 EAN/GTIN: 6417019108452 |
| |
|
| | |
| OBEA10 Hilfskontakt 1 Schließer Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 9,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,19* | € 9,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,08* | € 10,03* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 7,52* | € 10,66* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,40* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|