| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1915050 Herst.-Nr.: 236426 EAN/GTIN: 4015082364267 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, PXL, 3-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 0 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 0 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | false | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,80* | € 21,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,91* | € 21,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,61* | € 22,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 16,67* | € 22,38* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 19,22* | € 25,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|