Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider DL1BKB4 LED- Modul BA15d 24V rot blinkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul, Blinklicht, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     986-1911632
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BKB4
EAN/GTIN:
     3389110967579
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Diese geschützte Harmony XVB Ersatz-LED-Glühbirne wird mit 24 V AC/DC versorgt und leuchtet rot. Diese integrierte Ersatz-LED-Glühbirne ist ein Beleuchtungszubehör für Signalleuchten und Blinkleuchten. Es bietet ein rotes Blinklicht dank seiner Hochleistungs-LED. Er ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB. Sein einfacher und modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Installation. Er verfügt über eine hohe Helligkeit zur einfachen Identifizierung von Funktion und Betriebsmodus, auch in hell beleuchteten Umgebungen. Er verfügt außerdem über eine langlebige LED-Beleuchtung für weniger Austausch- und Prozessstillstandszeiten.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Farbe:
rot
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,46*
€ 55,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,56*
€ 55,19*
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 56,10*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,67*
€ 57,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,00*
€ 64,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.