Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA 06203301401 LITHIUM 2CR5 Blister=1 PHOTO 6V 1400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -2CR5
Varta -2CR5
Artikel-Nr.:
     986-1824721
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203301401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VARTA LITHIUM Cylindrical Serie bietet das umfangreichste Sortiment für leistungsstarke Lithium-Spezialbatterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
48 g
Länge:
34 mm
Breite:
17 mm
Kapazität:
1600 mAh
Nennspannung:
6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
IEC-Bezeichnung:
2 CR 5
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 3,77*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,07*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,09*
€ 3,84*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,13*
Lager 986
110
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,04*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,88*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.