| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1495779 Herst.-Nr.: 774059 EAN/GTIN: 4046548012309 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | true V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | false | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | true | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | true | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | true | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Mit Rückführkreis: | true | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 24 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 24 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 24 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 93,33* | € 104,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,16* | € 104,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,33* | € 104,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,91* | € 107,42* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 136,45* | € 150,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|