| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1495766 Herst.-Nr.: 774502 EAN/GTIN: 4046548011234 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,1 - 3 s. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | true V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | false | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | true | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | true | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | true | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Mit Rückführkreis: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,88* | € 249,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,67* | € 254,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 234,79* | € 259,09* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 241,75* | € 265,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 328,67* | € 360,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|