| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1387549 Herst.-Nr.: 098851 EAN/GTIN: 4015080988519 |
| |
|
| | |
| Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: USV-NETZ, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 11,5 A | Polzahl: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Mit Rückzug in Nullstellung: | false | Schutzart (IP), frontseitig: | IP30 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Mit Nullstellung: | false | Geeignet für Bodenbefestigung: | true | Geeignet für Frontbefestigung: | false | Geeignet für Verteilereinbau: | true | Geeignet für Zwischenbau: | false | Komplettgerät im Gehäuse: | false | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,94* | € 33,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,77* | € 35,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,97* | € 35,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,56* | € 38,71* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 29,58* | € 40,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|