Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HVR 150/2 RE HELIOVENT UP- Ventilator m.Verschlußklappe 00286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1193382
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00286
EAN/GTIN:
     4010184002864
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster. Einsetzbar in Öffnungen mit NW 150 zur Be- und Entlüftung kleiner bis mittlerer Räume. Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung der Ansaugöffnung. Hochleistungs-Axial-Laufrad, 8-Schaufeln aus Kunststoff. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP44
Nennweite:
150 mm
Fördervolumen:
360 m³/h
Drehzahl:
2600 1/min
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 234,71*
€ 282,75*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 234,05*
€ 283,14*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 242,44*
€ 291,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,01*
€ 293,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 289,76*
€ 346,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
0285HELIOS
ab € 183,56*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
HVR 150/4 E
ab € 187,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.