| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1164709 Herst.-Nr.: 3678 EAN/GTIN: 4018475228429 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie Einbaudose zur Aufnahme von zwei handelsüblichen Geräteeinheiten aus dem Standard Schalterprogramm (2 Einzel-Installationsgeräte oder eine Mehrfach-Steckdose), mit zugentlastungsmöglichen Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser von 7-11mm und 11-13mm, zur Installation in Brüstungskanälen mit einer 76,5 mm breiten Befestigungsspur. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart Installationsgerät: | schrauben | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montageart der Dose: | Front | Befestigungsspur: | 83,5 mm | Zugentlastungsmöglichkeit: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 10,48* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 12,38* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|