Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider XB7EV03BP Leuchtmelder grün LED 24VACDC Schraub. Monoblock D22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, rund Ø 22, grün, Integral LED, 24 V, Schraubklemmen
Leuchtmelder, rund Ø 22, grün, Integral LED, 24 V, Schraubklemmen
Leuchtmelder, rund Ø 22, grün, Integral LED, 24 V, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     986-1050207
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV03BP
EAN/GTIN:
     3389110839722
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststoff in Monoblockausführung ideal für den universellen und kostengünstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern. Dieser Leuchtmelder in der Farbe grün verfügt über eine hohe IP-Schutzklasse und benötigt eine Nennhilfsspannung von 24 V ACDC. Montiert in einer 22mm Bohrung wird der Leuchtmelder mit den auf der Rückseite befindlichen Schraubklemmen angeschlossen. Der Anschluss des Geräts erfolgt durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
true
Spannungsart:
AC/DC
Mit Frontring:
false
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,945*
€ 9,855*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 10,20*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 10,36*
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 10,53*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,50*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.