Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn 123021 FS16102000MDALV2A Fangeinricht. AL/NIRO Fangst.D16/10mm 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-0975043
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     123021
EAN/GTIN:
     4013364092822
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangen
Fangstange für Metalldächer Höhe 2000 mm, zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln usw. Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø11 mm) durch vier Dachleitungshalter. Die Dachleitungshalter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen z. B. für Rundstehfalz-Dächer.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
10.0 mm | 16.0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
184
€ 6,90*
ab € 50,70*
€ 50,70*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 43,58*
€ 57,53*
€ 5,46*
ab € 47,59*
€ 62,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,09*
€ 62,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,12*
€ 84,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
123043
ab € 2,93584*
Zubehör
Dehn
123041
ab € 4,7525*
Zubehör
Dehn
123040
ab € 4,7425*
Zubehör
Dehn
123042
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.