Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 4870 Alu-Standard-Rohrausleger D42mmx100mm 487000001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0852119
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     487000001
EAN/GTIN:
     4041254153933
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Rohrausleger
straßenbeleuchtung rohrausleger
Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Aluminium 487000001
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Durchmesser:
42 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
156 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Ausleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 49,66*
€ 66,32*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 59,36*
€ 77,86*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.