Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABB ETR105-230/12KF 35-105W 101x51x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektro
elektro
Artikel-Nr.:
     986-0842642
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GZAH861103P0001
EAN/GTIN:
     4013232757112
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator
Der elektronische Trafo (Speedy) ETR 105-230/12KF, für den Betrieb von Niedervolt Halogenlampen 12V, bis 105 Watt, Schutzklase II (SELV), 230V/11,5V 50/60Hz, in besonders flacher Bauform, 29,5x51x101,5mm (HxBxL), rastbare Zugentlasung, ist dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Überlast- und Themparaturschutz, mit automatischen Wiederanlauf, Lampenschonender Softstart
Weitere Informationen:
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Ausgangsspannung:
12 V
Länge:
101 mm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
51 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Kurzschlusssicher:
true
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Dimmbar:
true
Übertemperaturschutz:
true
Überlastschutz:
true
Sicherheitstrafo:
true
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
true
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
2
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, sicherheitstrafo abb, elektronik transformator, Designtrafo, ElektronikTrafo, Elektronischer Einbau-Sicherheitstrafo, Elektronischer Einbau-Trafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Elektronischer Transformator, ElektronischerEinbauSicherheitstrafo, ElektronischerEinbauTrafo, ElektronischerSicherheitstrafo, ElektronischerTrafo, ElektronischerTransformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, HalogenNiedervoltTrafo, HalogenNiedervoltTransformator, NV-Trafo, NVTrafo, Niedervolt-Trafo, NiedervoltTrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, TrafofürHalogenleuchte, TrafofürNVHalogenlampe, TrafofürNVLichtsystem, TrafofürNVLichtsystem/NVHalogenlampe, TrafofürNiedervoltHalogenlampe, Transformator für NV-Halogenlampe, TransformatorfürNVHalogenlampe
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 7,67*
€ 9,13*
€ 4,50*
ab € 7,78*
€ 9,26*
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 10,06*
Lager 986
€ 6,50*
ab € 8,42*
€ 10,07*
€ 6,99*
ab € 23,84*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.