Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siteco 0LL21P72EL830F (72087SI) LUMILUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0841219
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     0LL21P72EL830F
EAN/GTIN:
     4050300774268
Suchbegriffe:
Langfeldleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
Wannenleuchte
Siteco 0LL21P72EL830F Leuchte 72087 LDUO EL-F/P 2X58 FS1
Weitere Informationen:
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Gehäusefarbe:
Silber
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Breite:
140,00 mm
Länge:
1535,00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe:
45 mm
Lampenleistung:
58 W
Nennspannung:
220 V
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Schutzklasse:
I
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,50*
ab € 73,37*
€ 79,02*
1
€ 6,40*
ab € 79,74*
€ 85,62*
4
€ 4,95*
ab € 84,96*
€ 88,20*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 90,55*
€ 96,30*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
72085
ab € 60,84*
Ähnlich
Osram
72086
ab € 74,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG