Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OA1G10AU Hilfskontakt gold S 1SCA022436R7910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0704957
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022436R7910
EAN/GTIN:
     6417019139029
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Trennschalter
OA1G10AU Hilfskontakt 1 Schließer m. Goldplattierung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 12,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,23*
€ 13,22*
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.