Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-H6R 1W Hilfsschalter 2CDS200912R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-0353355
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200912R0001
EAN/GTIN:
     4016779563826
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C-H6R: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte.
Weitere Informationen:
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
sonstige
Werkseitig angebaut:
false
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 13,60*
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 13,62*
1 Tag
312
€ 6,40*
ab € 10,27*
€ 13,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,50*
€ 13,93*
Lager 986
94
€ 6,50*
ab € 13,28*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA022353R4970
ab € 4,55*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0061
ab € 20,45*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,38*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,57*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,38*
Zubehör
ABB
OHB65J6 1SCA022380R9660
ab € 14,86*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS
ab € 113,10*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0600 OVR T2 3L 40-275s P TS QS
ab € 160,58*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,29*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 77,24*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,67*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,24*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0064 S202-C6
ab € 32,96*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0164 S202M-C16
ab € 27,34*
Zubehör
ABB
S204-C32
ab € 143,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.