Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2316 NEOZED-Sicherungseinsatz D01 16A gG AC 400VDC 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-0350365
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2316
EAN/GTIN:
     4001869005966
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Baugröße:
D01
Farbcode:
grau
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
2 Tage
172
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,50*
2 Tage
430
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Lager 986
930
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4485*
€ 0,6785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5985*
€ 0,71222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5185*
€ 0,61702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,37*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,88*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,24*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,83*
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 87,69*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,19*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 13,00*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 104,85*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.