Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 9702530 Olive P13,5s Tala PR 2,5V 0,3A PR6 3690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 9702530 Olive P13,5s Tala PR 2,5V 0,3A PR6 3690
Artikel-Nr.:
     986-0324297
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     9702530
EAN/GTIN:
     4251180422946
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s
Ersatzlampe für Taschenlampe, Kolben in Olivenform Sockel P13,5s.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30 mm
Durchmesser:
0,0115 mm
Nennstrom:
300 mA
Lampenspannung:
2.5 V
Mittlere Nennlebensdauer:
30 h
Farbe:
ohne
Sockel:
P13,5s
Lampenform:
Oliven-Form
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
true
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5738*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8638*
€ 1,02792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8538*
€ 1,01602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8238*
€ 0,98032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7838*
€ 0,93272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7438*
€ 0,88512
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.