Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO MS4022P1192FT Profilschiene 1192x40x22,5 St FT als Sprosse 6007317


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilschiene als Sprosse verwendbar 1192x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene als Sprosse verwendbar 1192x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene als Sprosse verwendbar 1192x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0323458
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6007317
EAN/GTIN:
     4012196006434
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
1192 mm
Höhe:
22,5 mm
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 35,48*
1
€ 5,95*
ab € 26,84*
€ 36,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,76*
€ 38,45*
1
€ 5,46*
ab € 28,71*
€ 38,50*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 34,07*
€ 45,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 1,945*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147114
ab € 94,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148118
ab € 8,3017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.