Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-283 Handhabungsaufkleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 210-283 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz, Orange, Weiß
Wago 210-283 selbstklebendes Etikett Rechteck Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0314640
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-283
EAN/GTIN:
     4017332329859
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Handhabungsaufkleber; für Trennklemmen; Serie 280
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
false
Mit Warn-/Hinweistext:
true
Nachleuchtend:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,34*
€ 9,06*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,348*
€ 9,278*
1
€ 5,46*
ab € 7,25*
€ 10,38*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 10,93*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,82*
€ 12,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.