Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
OSR 64784 HALOLINE 2000W R7s 327,4 Halogen-HV-Lampe/Halogenstab
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Leuchten
Lager 986
Artikel-Nr.:
986-0312704
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
64784 2000W 230V R7S FS1
EAN/GTIN:
4050300004204
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Energiesparlampen mit Stecksockel
Die HALOLINE® ist universell einsetzbar und eignet sich fuer verschiedenste Anwendungen. Im Ausenbereich ist sie die klassische Lampe fuer kleine Flutlichtanlagen zur Anstrahlung von Gebaeuden und Ausleuchtung von Sportplaetzen, sowie bei der Sicherheitsbeleuchtung. Eine Renaissance erlebt sie im Wohnraumbereich, wo sie vor allem bei der indirekten Beleuchtung zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur Verwendung findet. Aber auch Pendelleuchten mit einer flaechigen Ausleuchtung in vielen neuen Designs erschliesen der gertenschlanken HALOLINE® wieder klassische Anwendungsfelder.
Brillantes Halogenlicht
Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur
Variable Raumstimmung, da 100 % dimmbar
Vielseitig einsetzbar
Farbtemperatur betraegt ca. 3.000 K
Beliebige Brennlage bis einschl. 500 W
Mittlere Lebensdauer von 2.000 h
Einfach an Netzspannung ohne Trafo zu betreiben
... >
Halogenlampen
>
Halogenlampen
>
Halogenlampen, Hochvolt-
Weitere Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
,
Halogenlampe R7S
,
Halogenlampe Sockel R7S
,
Halogenröhre
,
Halogenröhren
,
Halogenstab
,
Halogenstäbe
,
klare Glühlampe
,
Leuchtmittel R7s
,
Leuchtmittel Stabform
,
Leuchtstofflampe Stabform
,
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Sockel R7s
,
Stabform
,
halogenstab 230v r7s
,
halogenlampe r7s 230v
,
halogenröhren r7s
,
OSR 64784 HALOLINE 2
Angebote
(17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1031
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 8,01*
€ 10,49*
Lager 615
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 10,56*
Lager 440
1
pro Stück
€ 5,00*
–
€ 10,97*
Lager 930
6 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,96*
€ 11,38*
Lager 986
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,43*
€ 12,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 8,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Stablampe 750W 64560 Haloline 16500lm 230V R7s
Osram
64560
ab € 5,37*
Ähnlich
Halogenstablampe 2000W 64783 Haloline 44000lm 230V Fa4
Osram
64783
ab € 13,74*
Ähnlich
Osram Halogen Glühlampe ECO 230V R7S FS ECO Energy Saver 80W
Osram
Osram1928078
ab € 2,77*
Ähnlich
Osram Halogen-Leuchtmittel 230V R7s 1000W Stabform
Osram
4050300004174
ab € 5,05*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe ECO 120W 230V R7S ECO Energy Saver
Osram
Osram1928092
ab € 0,50*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe ECO 230V R7S F ECO Energy Saver 230W
Osram
Osram1207692
ab € 3,04*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe ECO 230V R7S F ECO Energy Saver 400W
Osram
Osram1207715
ab € 2,77*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe R7s 189.1 mm 1500W
Osram
Osram0004181
ab € 5,70*
Ähnlich
RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, Sockel R7s, 327,4 mm 2000 Watt
Radium
22300605
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG