Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM/S12.1 Akku-Modul 12VDC GHQ6310062R0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0274046
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310062R0111
EAN/GTIN:
     4016779514811
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Nur für Verwendung in Kombination mit der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® Systemspannung zur Über brückung von Netzaus fällen für min. 10 Minuten (bei Volllast). Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
720 g
Länge:
64 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
144 mm
Kapazität:
1000 mAh
Nennspannung:
12 V
Umgebungstemperatur:
5 °C | 45 °C
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
90 mm
Größenbezeichnung:
Block
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
true
Geeignet für Schnellladung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 90,12*
€ 103,70*
€ 5,46*
ab € 92,67*
€ 105,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,46*
€ 105,89*
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 108,55*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 111,71*
€ 124,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.