Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DG/S8.1 DALI-Gateway 8-fach REG 2CDG110025R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0270504
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110025R0011
EAN/GTIN:
     4016779585828
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
ABB-SPS
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Single-Master DALI Controller nach DALI (EN 62386) trademarked, steuert bis zu 128 Standard-DALI Teilnehmer (DT0) nach DALI oder DALI-2. Dafür stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Kanäle zur Verfügung. Pro Kanal können bis zu 16 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden. Die DALI-Stromversorgung ist im Gateway integriert. Die Funktionen Schalten, Dimmen, Wert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Kanal zur Verfügung. Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar. Da keine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte erforderlich ist, wird die Inbetriebnahme wesentlich vereinfacht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Demontageschutz:
false
Updatefähig:
true
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
false
Visualisierung:
false
Web-Server:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,90*
€ 375,32*
Frei Haus
ab € 328,79*
€ 387,24*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 330,32*
€ 388,00*
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 390,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 396,23*
€ 460,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,08*
€ 547,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,12*
€ 536,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,86*
€ 522,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,44*
€ 505,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,23*
€ 471,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.