Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13737009 Rahmen 3fach waagerecht K.1 polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend
Berker Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     986-0264694
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13737009
EAN/GTIN:
     4011334263319
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend. Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
80,5 mm
Breite:
229 mm
Tiefe:
9,9 mm
Einbaubreite:
71,5 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
3
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
56,5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
true
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 3-fach, abdeckung hager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 9,98*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 7,65*
€ 10,95*
3 Tage
64
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,04*
€ 11,51*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 9,16*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,23*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,51*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,79*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,23*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,88*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,57*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,78*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,55*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,74*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,87*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,56*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,81*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.