Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-139 Erdleiter-Trennklemme 0,2-6 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennreihenklemme gr Serie 282 0,2-6qmm 1Etage APL_erf.
Trennreihenklemme gr Serie 282 0,2-6qmm 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     986-0248976
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-139
EAN/GTIN:
     4045454448509
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
Erdleiter-Trennklemme; 230 V; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 22,05*
12
€ 5,95*
ab € 20,98236*
€ 23,70236*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,22*
€ 24,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,17*
€ 24,86*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,3491*
€ 31,8391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,8391*
€ 37,88853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,4091*
€ 37,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,9791*
€ 33,29513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,4491*
€ 31,47443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,9391*
€ 30,86753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,3491*
€ 27,78543
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.