Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 281-907 2-Leiter-Schutzleiterklemme 0,08-4qmm grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0248875V
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme 4 mm² mittige Beschriftung für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 CAGE CLAMP® grün-gelb
Weitere Informationen:
Länge:
59 mm
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Abschlussplatte erforderlich:
true
PEN-Funktion möglich:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.