Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 280-837 4-Leiter-Schutzleiterklemme 0,08-2,5qmm grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0248786V
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
4-Leiter-Schutzleiterklemme 2,5 mm² mittige Beschriftung für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 CAGE CLAMP® grün-gelb
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Abschlussplatte erforderlich:
true
PEN-Funktion möglich:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8961*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,6161*
€ 5,49316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,5561*
€ 5,42176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3461*
€ 5,17186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2061*
€ 5,00526
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,8961*
€ 4,63636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.