Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 281-611/281-417 Sicherungsklemme schwenkb. Sicherungshalter 0,08-4qmm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-611/281-417 Anschlussblock 2P Grau
Wago 281-611/281-417 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0248624
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-611/281-417
EAN/GTIN:
     4045454871437
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago 280-651
Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 230 V mit Defektanzeige durch Glimmlampe grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
800 V
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
true
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
230 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,083*
€ 7,083*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 8,81*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,0806*
€ 9,0806*
40 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,1159*
€ 9,1159*
Lager 986
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 11,99*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 599,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 28,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 6,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 6,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 28,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 105,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-254
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 3,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,03371*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 30,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.