Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-140 Erdleiter-Trennklemme 0,2-6 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-140 Anschlussblock Grau
Wago 282-140 Anschlussblock Grau
Wago 282-140 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     986-0248004
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-140
EAN/GTIN:
     4045454448516
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
Erdleiter-Trennklemme; 24 V; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 28,29655*
€ 31,76655*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,75*
€ 33,55*
1
€ 5,46*
ab € 25,90*
€ 34,91*
2 Tage
665
1
€ 6,40*
ab € 26,42*
€ 35,56*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 31,6838*
€ 41,8738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,8738*
€ 49,82982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,6338*
€ 48,35422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,4338*
€ 43,35622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,5338*
€ 42,28522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,7038*
€ 41,29752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,6838*
€ 37,70372
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.