Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA12CN Kleinverteiler Volta APV 1x12PLE IP30 o.Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VA12CN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VA12CN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     986-0244467
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA12CN
EAN/GTIN:
     3250616411234
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinv., Volta, APV, 1x12PLE, IP30, ohne Tür. Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise. Hinweis: Tür aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehör).
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
96,5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Innentiefe:
92,5 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,31*
€ 29,36*
2 Tage
133
€ 4,99*
ab € 22,57*
€ 29,64*
2 Tage
103
€ 6,40*
ab € 23,32*
€ 30,62*
3 Tage
202
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 31,50*
Lager 986
65
€ 6,50*
ab € 27,48*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,63*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,39*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,32*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,51*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,97*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,77*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,90*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
VA12T
ab € 9,09*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.