Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA740025 Verdrahtungskanal PVC BA7 40x25mm steingrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BA740025 Elektrogehäusezubehör
Hager BA740025 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-0221114
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA740025
EAN/GTIN:
     4012740878494
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x25mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Nutzbarer Querschnitt:
605 mm²
Farbe:
grau
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Mit Oberteil:
true
Selbstverlöschend:
true
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
2
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,24*
2
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,27*
3 Tage
37
2
€ 69,00*
ab € 4,15*
€ 5,93*
Lager 986
252
2
€ 6,50*
ab € 4,40*
€ 6,28*
2 Tage
480
2
€ 5,80*
ab € 14,55*
€ 19,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA7100080
ab € 13,31*
Ähnlich
Hager
BA7100100
ab € 15,11*
Ähnlich
Hager
BA740040
ab € 4,63*
Ähnlich
Hager
BA740060
ab € 5,19*
Ähnlich
Hager
BA740100
ab € 9,38*
Ähnlich
Hager
BA760120
ab € 12,47*
Ähnlich
Hager
BA7CLIP
ab € 0,53*
Ähnlich
HellermannTyton
184-10068
ab € 3,30306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.