Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L91337035 Blende 3fach R7 f.UP Eins. m.Rahmen PVC FB OT130 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 3f 130mm Kst lgr
Geräteblende GEB-K 3f 130mm Kst lgr
Artikel-Nr.:
     986-0213107
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91337035
EAN/GTIN:
     4012740330923
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
375 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
false
Anzahl der Einheiten:
3
Oberteilbreite:
130 mm
Breite der Öffnung:
218 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 10,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,61*
€ 5,46*
ab € 7,48*
€ 10,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,52*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GLT5000
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.