Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 2234 Drehfeldrichtungsanzeiger TRIPOL 16A 5p 6h 400V 50 u.60Hz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0200312
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2234
EAN/GTIN:
     4024941022347
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger TRIPOL 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Anzeige über: Glimmlampe Anzeige der drei Phasen: ja Motordrehrichtungstester: ja Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: ja Sonstige technische Eigenschaften: Mit eingebaute Elektronik für: Drehfeld- und Phasenanzeige sowie Anschlussmöglichkeit von Prüfgeräten, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anzeige:
Glimmlampe
Spannung:
240 V | 415 V
Anzeige der drei Phasen:
true
Motordrehrichtungstester:
true
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 98,36*
€ 116,78*
1
€ 5,46*
ab € 111,22*
€ 131,06*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 111,66*
€ 132,47*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 112,27*
€ 132,54*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 133,30*
€ 157,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2214
ab € 140,56*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2235
ab € 106,91*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2236
ab € 133,34*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
225
ab € 13,13*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2271
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.