Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe LTW 742 230VAC Groß Läutewerk (0,5A) 105dB(A) D:150mm IP54 hgr 22517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0191129
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22517
EAN/GTIN:
     4011459225179
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk
230V AC (0,5A) 50Hz, 105 dB(A), Dauerbetrieb ED 100%, Schale 150(D)mm, IP 54
Weitere Informationen:
Stromaufnahme:
0,05 A
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
105 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Durchmesser Glockenschale:
150 mm
Tonart:
Schnellschlag
Trafo eingebaut:
false
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 130,32*
€ 164,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 172,47*
€ 214,59*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.