Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EVN 22 R Fensterventilator Be- Entlüftung elek. Klappe DN225 0080.0857


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0180712
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0857
EAN/GTIN:
     4012799808572
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Geräuscharmes Flügelrad. EVN 15: Kunststoff-Flügelrad. EVN 22: Alu-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster Motor mit selbstschmierenden Sintergleitlagern, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Reversierbar, Ausnahme: EVN 15, EVN 15 P, EVN 22, EVN 22 P. Montagehinweise: Scheibendicke: 3 mm bis 30 mm. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen. Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise: Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: EVN 22 R, Fördervolumen: 640 m3/h, Drehzahl: 1280 1/min, Laufradtyp: axial, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 49 W, IMax: 0,23 A, Schutzart: IP 24, Netzzuleitung: 4 / 1,5 mm2, Einbauort: Fenster / Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 4,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,05 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 225 mm, Breite: 335 mm, Höhe: 335 mm, Tiefe: 192 mm, Breite mit Verpackung: 375 mm, Höhe mit Verpackung: 375 mm, Tiefe mit Verpackung: 235 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 50 dB(A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP24
Nennweite:
225 mm
Fördervolumen:
640 m³/h
Verschlussklappe:
selbsttätig
Drehzahl:
1280 1/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 530,09*
€ 616,67*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 534,10*
€ 622,43*
Frei Haus
ab € 540,53*
€ 627,91*
Frei Haus
ab € 547,75*
€ 634,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 680,08*
€ 784,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,91*
€ 934,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,39*
€ 926,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,12*
€ 887,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,98*
€ 857,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,08*
€ 809,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 61,13*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.